※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フィッシャー
フィッシャーの アンカーボルト
フィッシャーの コンクリート用アンカー
フィッシャーの セットアンカー(スリーブ打込式)
ボルトアンカー FH2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50本)
ねじの呼び
M8
注文コード
60857694
品番
44885
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
スクリュー胴体部とスリーブの相互作用による高いせん断荷重です。
少ないアンカー本数で施工が可能です。
ねじの呼び
M8
適合材
コンクリート、石材
材質
スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
全長(mm)
105
埋め込み深さ(mm)
105、(有効)60
下穴径(Φmm)
12
ドリル径(Φmm)
12
用途
コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
仕様
国際基準評議会認証、欧州技術認証(ETA-07/0025)
トラスコ品番
779-3031
質量(kg)
4
タイプ
六角頭タイプ
二面幅(mm)
13
最大取付物厚さ(mm)
25
最大引張荷重(kN)
11.2
剪断最大荷重(kN)
18.9
標準締付トルク(N・m)
22.5