ふきそうじ用洗剤 除菌剤配合

(64件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4.5L) 注文コード60857727 品番4.5L
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

除菌剤入りのふきそうじ用洗剤です。
スプレーして拭き取るだけで二度拭きなし。
テーブル、椅子、キッチン回りの軽い汚れに効力を発揮します。

用途
住宅・家具用。
サッシ・ガラス・フローリング床・ビニール床・壁・ドア・たたみ・カーペット・化粧板・戸棚・家具の洗浄
成分アルキルアミンオキシド、アルキルグリコシド、アルカリ剤、エタノール、泡調整剤、除菌剤、香料、水 内容量(L)4.5 液性弱アルカリ性 使用の目安1m2に対して約5mL 形状液体 使用場所家庭用・住居用・家具 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応 販売区分業務用
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※水ぶきできないもの(水がしみこむ白木や家具、壁材等)、うるし塗り、銅・しんちゅう製品、自動車の塗装面、液晶・プラズマディスプレイの画面、革製品には使用できません。
※シミ、変色のおそれがありますので、衣服や繊維類、皮革製品等には付着しないように注意してください。
※ボトル販売のみ、蛇口コック等の付属品は付いておりません。
※サッシ・ガラス・冷蔵庫の外側・照明器具のカサ・鏡には直接スプレーした後、乾いた布等でふきとってください。
※シミや故障の原因となるため、床、壁、ドア、たたみ、カーペット、化粧板、家具、電気製品の清掃には直接スプレーせずに、布等にスプレーしてふきとってください。
※塗装面は目立たない所で変色しないことを試してから使ってください。
※たたみ、カーペットは使用後水ぶきしてください。

2度ぶきいらずで除菌もできる!屋内そうじのマストアイテム!
2度ぶきいらずで洗浄・除菌 壁の汚れがスッキリきれいに!

幅広く使える除菌剤配合のふきそうじ用洗剤です。
二度拭き不要!スプレーしてふきとるだけでお掃除がスピーディーに。
オフィス・キッチン・店舗・住居など屋内の様々なふきそうじに使用できます。

机・椅子・家具に
ドアやスイッチに
ガラスやサッシに

ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
リフォームに使いました。黒ずみ、カビ、落ちます。 ふきそうじ洗剤 星5つ
容量も多く、スプレー等に入れて使えば手軽に拭き掃除ができます。 家の清掃、車内清掃 星5つ
値段も洗浄性能もリーズナブルで良い商品だと思います。 事務所の掃除用 星4つ
タバコのやにの汚れ等よく落ちて気に入って使用させていただいてます。 掃除 星5つ
二度拭きなしでレンジやテーブルを掃除出来るので重宝しています。 キッチン、テーブルまわりの清掃 星4つ
コストパフォーマンスもよく、リピート購入しています。 マンションの館内清掃 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
ガラスや床の掃除

弱アルカリ性のおかげか中性の洗剤よりも床やガラスの油汚れがよく落ちる気がします。

対象商品:
60857727
2025-12-15
用途:
拭き掃除全般に
株式会社TAPコーポレーション 様 (飲食業)

芳香剤入りが気にいってます。
コスパがいいので室内全般に使えるので今後も使用すると思います。

対象商品:
60857727
2025-11-15
用途:
自宅での使用
おもしろ屋ささき物流部 様 (卸売・小売業)

今までは大手メーカーの業務用サイズの商品を購入してましたが今回初めて本商品を購入しました。 二度ぶき要らずで洗浄力も大手メーカーの商品と遜色なく大変よかったです。

対象商品:
60857727
2025-07-28
用途:
客室内床清掃
サービス業

コスパよく、使いやすい商品です。
空になった漂白剤スプレーボトルに入れて使用。
マイクロファイバーモップと相性が良い。

2025-09-17
用途:
事務所掃除
有限会社ティ・シィ・エス 様

除菌剤入りで、安価なためいつも使用しております。
ワンちゃんが居てるため、この洗剤は欠かせません。

対象商品:
60857727
2025-08-17
用途:
店内清掃
鶏焼肉 三六九 様 (飲食業)

現在改装中の為、使用後の感想はありませんが、内容量と値段のコスパがよくて購入しました。

対象商品:
60857727
2024-05-21
用途:
工場内清掃
製造業

工場内清掃用に購入しました。モノタロウのスプレーに使用する予定ですので、他の薬品と間違わないようにオレンジ色等の色が付いたらとても助かります。ご検討をよろしくお願いいたします。

対象商品:
60857727
2024-06-28
用途:
床の拭き掃除
飲食業

サラッとして、香りも気にならないし、とても掃除が楽にできます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この洗剤に適合する小分けキャップのノズルは取り扱いありますか。
回答:
取り扱いはございません。
4人が参考にしています
2023-04-07
質問:
弱アルカリ性ですが、床清掃に使う場合、多少なりともワックスを落としてしまう可能性はありますか。
回答:
多少ワックスを剥がす可能性はございます。
2人が参考にしています
2023-04-07

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする