ねじの呼びM6
適合材コンクリート、石材
材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
全長(mm)77.5
ねじ長さ(mm)25
埋め込み深さ(mm)85、(有効)60
下穴径(Φmm)12
ドリル径(Φmm)12
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
仕様欧州技術認証(ETA-07/0028)
トラスコ品番779-5149
質量(kg)1
タイプ内ねじタイプ
最大引張荷重(kN)7.6
剪断最大荷重(kN)4.6
標準締付トルク(N・m)15
六角穴径(mm)6