※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5 B=8 ECO-BS 袋ナット 1形1種 切削(黄銅/生地) 大阪魂 60858147 M5 B=8 ECO-BS 袋ナット 1形1種 切削(黄銅/生地) 大阪魂 60858147 M5 B=8 ECO-BS 袋ナット 1形1種 切削(黄銅/生地) 大阪魂 60858147

ECO-BS 袋ナット 1形1種 切削(黄銅/生地)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(7個) 注文コード60858147 品番M5 B=8
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
ねじの呼びM5 材質黄銅 ねじピッチ0.8 規格1種 寸法S(mm)8 表面処理生地 寸法m3(mm)4 寸法m1(mm)7 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.12MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60858147
2017-01-07
用途:
スピーカーのインシュレーター
建設業・工事業

本来の目的とは異なるが、真鍮の削り出しがきれいだった。
コスパ最高である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4908:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする