MMM-G 油性マーカー(丸芯) モノタロウ 60858314

MMM-G 油性マーカー(丸芯) モノタロウ 60858314 MMM-G 油性マーカー(丸芯) モノタロウ 60858314

油性マーカー(丸芯)

(47件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60858314 品番MMM-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

転がり止めのキャップに紐などを付ける穴も開いています。キシレンフリーのマーカーです。

用途紙、金属、樹脂、木材、布など。 種別油性(アルコールベース) 寸法(mm)17×143 材質(本体)PP 質量(g)18 線幅(mm)1.5 ペン先丸芯 線の太さ細字
化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60858296
2020-02-16
用途:
機械のメンテナンス他

機械を分解する際に、合いマークを入れる時用に購入しました。

対象商品:
60858287
2019-03-18
用途:
商品番号記入
製造業

書きやすくてとても良いペンだと思います。値段も他より安い

対象商品:
60858296
2018-11-09
用途:
事務作業
個人のお客様

見た目はシンプルで値段も安く、実際期待薄でしたが他社の有名ブランドとさほど変わりなく使えているので良い商品だと思います。次回も購入します!

対象商品:
60858287
2019-01-30
用途:
日常
ECCジュニア小林東教室 様 (教育・研究機関)

見た目は簡素だけど使いやすい。コスパが良いと思う。

対象商品:
60858314
2019-01-28
用途:
倉庫内作業
運輸・通信業

出荷製品の検数に使用。ペン先の耐久性もよく、他社製品と比べ遜色ありません。
青色の復活をお願いします!

対象商品:
60858287
2018-07-31
用途:
事務作業

外見は素っ気ないです。でもキャップの色でわかるからOK。芯の先端は思ったより細く硬い。これなら細い字も書けるので用途が広い。細く書けるのでインクの消費が少なく、容積を考えると長持ちしそう。本当にそうなればリピートします。

対象商品:
60858296
2018-07-12
用途:
掲示物
運輸・通信業

コストパフォーマンスがとてもいいです。極太の油性マジックは、結構高いけど、モノタロウブランドのこの油性マーカーも大佐ないほどの使用感でした。またリピしたい。

対象商品:
60858287
2018-11-15
用途:
作業で
株式会社 試作工房 電 様

工場で使用しているのですが、安いからなのか色が少々薄いです。芯が太いので先割れをする事がないのは良いのですが。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする