テクノタッチ回転印 欧文日付 5連年号2連式

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60858393 品番 TKA-DO4
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ソフトで鮮明な印字。
握りやすく捺しやすいグリップ。
堅牢で丈夫な構造。
豊富なサイズ。

文字サイズ4号 書体明朝体 文字種別欧文日付 印字桁数(桁)5連 本体質量(g)42 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×28×88 印面サイズ(mm)約4×24 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
事務作業
医療・福祉・介護関連業

価格はお手頃なのに、しっかりとした作りなので手にも馴染んで使いやすいです。商品レビューも参考にさせていただきました。購入して良かったです。

2025-09-05
用途:
薬袋に押します。
芝内科消化器内科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

薬袋に押します。とても綺麗に、印字できます。若干小さくても、読みやすいと、好評です。おすすめです。インクは、青色がいいと思います。

対象商品:
60858393
2022-02-13
用途:
事務作業
三好屋商店 様 (飲食業)

良いものですね。握りやすく、上下が解りやすいですね。特に使われてるゴムが適度に柔らかさがあり押しやすいです。ダイヤルもスムーズにまわります。

対象商品:
60858402
2017-05-25
用途:
小切手用
有限会社スカイオート函館 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格が安いですけれど字体の鮮明さは問題ありません。

対象商品:
60858393
2016-06-22
用途:
賞味期限シールにスタンプ
合資会社立山鮮魚店 様 (卸売・小売業)

他にも大手文具メーカーから似たような商品がでてますが、ここのが1番長持ちします。ゴムがなかなか千切れません。

2016-02-15
用途:
商品に出荷年号表示
卸売・小売業

この商品自体は良いものですが求めていたものより印字が大きく、利用しようと思っていた当社の商品に印字する事が困難であります。原寸大の図解に寸法を記入して頂けると解りやすいと思いました(当方の勝手な言分ですが)

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
恐れ入りますが、弊社の画像につきましては、実寸大表示があいにくできない仕組みとなっております。
ご不便をおかけしますが、下記メーカーカタログにて
実寸サイズをご確認いただけます。お手数ですが、ダウンロードいただき、ご活用ください。

サンビー カタログダウンロードサービス
http://www.sanby.co.jp/download/pdf.html

よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする