ホーク・カットアンカーCAタイプ ステンレス製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50本) 注文コード60858507 品番SUS8CA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。

ねじの呼びM8 適合材コンクリート 材質ステンレス(SUS304相当) 全長(mm)35 ねじ長さ(mm)12 ドリル径(Φmm)12.5 外径(mm)12.0 用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に トラスコ品番473-4238 質量(g)25 最大引張荷重(kN)13.0
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m[[平米]]時の値です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60858507 SUS8CA 72738759 (SUS) #8CA 本体打込み式アンカー KFC(ケー・エフ・シー) 本体打込み式アンカー KFC(ケー・エフ・シー) 1箱(50本) 8,398 税込9,238 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2324:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする