ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの アクリルひも
アクリル紅白ロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60858613
品番
PRZ-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
発色がきれいで手触りがよく、紫外線にも変色しにくいロープです。
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
100
材質
アクリル
色
紅白
質量(g)
4260
用途
紅白幕との併用
仕様
3打
トラスコ品番
794-8077
包装形態
ドラム巻