ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの アクリルひも
アクリル紅白ロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60858622
品番
PRZ-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
発色がきれいで手触りがよく、紫外線にも変色しにくいロープです。
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
アクリル
色
紅白
質量(g)
2640
用途
紅白幕との併用
仕様
3打
トラスコ品番
794-8051
包装形態
ドラム巻