IB-198 マイルドケース サンビー 60858935 IB-198 マイルドケース サンビー 60858935

マイルドケース

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60858935 品番IB-198
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

特殊塗装でやわらかい手触りのケ-スです。
12×60mmの印鑑が収納できます。

材質(本体)ABS樹脂(マット塗装) 本体質量(g)32 ケース色レッド 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×88×18 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60858944
2017-12-03
用途:
もちろん印鑑入れ
都築工芸 様

皮製の大層なのは嫌だし、探していたところモノタロウで見つけました。
案外、このようなシンプルなのがないものです。
おもちゃっぽくなく、落ち着いたマットな感じで普通に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする