タキロンシーアイ
タキロンシーアイの 散水・かん水資材
タキロンシーアイの 水栓
タキロンシーアイの 水栓柱・パン
レジコン製水栓柱 下出し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60859487
品番
290241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。
剛性が高く、使用時の安定が優れています。
トラスコ品番
470-4444
材質
レジンコンクリート、保温材:発泡ウレタン、給水管:VP、外筒:みかげ調レジンコンクリート、エンドキャップ:PVC
幅(mm)
74
質量(kg)
3.8
高さ(mm)
1060(1000)
奥行(mm)
74
呼び径
13×1000
配管接続方向
下出し