290265 レジコン製水栓柱 下出し タキロンシーアイ 60859496 290265 レジコン製水栓柱 下出し タキロンシーアイ 60859496

レジコン製水栓柱 下出し

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60859496 品番 290265
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。
剛性が高く、使用時の安定が優れています。

トラスコ品番470-4452 材質レジンコンクリート、保温材:発泡ウレタン、給水管:VP、外筒:みかげ調レジンコンクリート、エンドキャップ:PVC 幅(mm)74 質量(kg)4.6 高さ(mm)1260(1200) 奥行(mm)74 呼び径13×1200 配管接続方向下出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする