KANON(中村製作所)
絶縁トルクレンチ ZLK
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
トルク調整範囲(N・m)
10~50
注文コード
60859715
品番
N50ZLK
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
トルク調整範囲・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
287
トルク調整範囲(N・m)
10~50
トラスコ品番
818-5507
寸法(mm)
S:38、R:19
質量(g)
520
全長L(mm)
215
本体寸法(mm)
A:31、B:17.4、ΦC:21
精度(%)
±3
最小目盛(N・m)
0.5
耐電圧(V)
AC240以内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。