林刃物
林刃物の 鋼製小物
林刃物の 剪刀
外科剪刀 直型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長
185mm
注文コード
60859901
品番
185-SSB
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥3,232
販売価格(税別)
¥
2,938
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃先は片方鋭い刃でもう一方の刃は鈍刃です。
仕様
・片尖 185mm
材質
ステンレス鋼
全長
185mm
厚さ(mm)
約6
サイズ
L
ハンドル幅(mm)
55
アズワン品番
68-9377-11