※サンプル画像 内周側スリットの商品になります。
Igus(イグス)
Igus(イグス)の 直動部品
Igus(イグス)の ケーブルキャリア
Igus(イグス)の 本体
EZチェーン Z045型(内のり巾16)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全87種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60859915
品番
Z045.16.018.0-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
寸法D(mm)
44
寸法H(mm)
48.5
寸法K(mm)
85
屈曲半径R(mm)
18
ピッチ(mm)
13
リンク数
4
材質(本体)
イグミッドNB
タイプ
内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)
-40〜+80
質量(kg/m)
0.11
幅外寸(mm)
23
幅内寸(mm)
16
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)
3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
0.40
注意
※ご注文いただいた数量を1編成(1本)となります。