三菱電機
三菱電機の 洗面所・トイレ
三菱電機の ハンドドライヤー
タンクレス コンパクトジェットタオル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60860293
品番
JT-PC105B2-W
参考基準価格(税別)
¥69,800
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
洗ったその場で乾かせるコンパクトで使いやすいユニバーサルタイプです。
タンクレスなので水捨て不要です。
設置面積は直径15センチとすっきりコンパクトボディです。
用途
手洗い後の乾燥、多目的トイレ、多数シンクの化粧室など
仕様
カウンター天面設置型
トラスコ品番
820-2763
幅(mm)
162
質量(kg)
4
色
ホワイト
高さ(mm)
245
奥行(mm)
298
電源(V)
100
消費電力(W)
250〜450
電源コード(m)
1.5
風速(m/s)
140
運転音(dB)
60
乾燥時間(秒)
(目安)8〜12