A1550 エアーフィルター2 ホルダー付き 橋本クロス 60860302 A1550 エアーフィルター2 ホルダー付き 橋本クロス 60860302

エアーフィルター2 ホルダー付き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60860302 品番 A1550
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

難燃性の素材を使用しています。
簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。
厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。
ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。
外付けのため、汚れが一目で分かります。
制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。

用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして 仕様ホルダー付き トラスコ品番754-4103 材質難燃ポリエステル 幅(mm)150 厚さ(mm)0.4 質量(g)170 長さ(m)10 ピッチ(mm)(ミシン目)200 風速(m/s)(ろ過)2.5 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)33.3 圧力損失(初期)26Pa

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
工場内エアコンの吸込み口外部
服部テキスタイル株式会社 様

ミシン目が付いている為、作業が素早く出来て ほかの作業に手が回る。

対象商品:
60860302
2021-02-22
用途:
機械の制御盤に
製造業

機械の制御盤についている熱交換器のフィルターが、
汚れるので、これをマメに変えた方がいいかなと、
試験的に購入。

やや薄いというのが、印象。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする