※サンプル画像 内周側スリットの商品になります。

Z06.10.018.0-7 EZチェーン Z06型(内のり巾10) Igus(イグス) 60860816 Z06.10.018.0-7 EZチェーン Z06型(内のり巾10) Igus(イグス) 60860816 Z06.10.018.0-7 EZチェーン Z06型(内のり巾10) Igus(イグス) 60860816

EZチェーン Z06型(内のり巾10)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60860816 品番 Z06.10.018.0-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,366
販売価格(税別)
1,242
寸法D(mm)56 寸法H(mm)51 寸法K(mm)100 屈曲半径R(mm)18 ピッチ(mm)20 リンク数7 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40〜+80 質量(kg/m)0.14 高さ外寸(mm)15 高さ内寸(mm)10.5 幅外寸(mm)16.5 幅内寸(mm)10 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.55 最大ケーブル・ホース外径(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする