寸法D(mm)56
寸法H(mm)51
寸法K(mm)100
屈曲半径R(mm)18
ピッチ(mm)20
リンク数12
材質(本体)イグミッドNB
タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40〜+80
質量(kg/m)0.14
高さ外寸(mm)15
高さ内寸(mm)10.5
幅外寸(mm)16.5
幅内寸(mm)10
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.55
最大ケーブル・ホース外径(mm)6.5