ABUS
ABUSの 南京錠・鍵
ABUSの 南京錠
タイタリウム 90RK-50
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60861045
品番
90RK-50
参考基準価格(税別)
¥6,740
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
サビに強いステンレス鋼製シャックルです。更にシャックルガードタイプですので切断攻撃から守ります。
ボディはアルミニウム製なので軽量化を実現しました。
ロック
キー式
用途
コンテナ扉などの各種扉、郵便ボックス、ロッカーなど
仕様
鍵3本付
トラスコ品番
491-9173
材質
本体:アルミニウム合金、ツル:ステンレス(SUS304)、鍵:真鍮
幅(mm)
50
質量(g)
267
寸法B(mm)
22.5
寸法C(mm)
20
つる径(Φmm)
9.5