清水[建築金物]
清水[建築金物]の 南京錠・鍵
清水[建築金物]の 南京錠
SOL シリンダー錠 15mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60861054
品番
2500-15
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
本体およびツルは真鍮となります。また内部のスプリングはステンレスを使用していますので強度と耐久性に優れています。
ロック
キー式
用途
各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど
仕様
鍵3本付
トラスコ品番
769-3974
材質
本体、ツル:真鍮、鍵:真鍮、ニッケル仕上げ
幅(mm)
16
質量(g)
40
寸法B(mm)
12.2
寸法C(mm)
8
つる径(Φmm)
2.8