アイマーク
アイマークの 避難用品
アイマークの 寝袋・毛布
IM いまばりレスキュータオル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60861106
品番
IRT-1
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
煙と火から命を守る火災避難用の水タオルです。
アルミパウチに精製水と筒状に縫製した今治産タオルを密封しています。
10ケ所の切り口があるので、慌てた時にどこからでも開梱できます。
用途
火災避難用
仕様
レトルト滅菌、常温保存可能
トラスコ品番
776-1643
質量(g)
125
パッケージサイズ(mm)
190×120
保存期間(年)
3(製造年月日より)
注意
※火災時に開封し、煙を吸わないように鼻と口を被い、低い姿勢で退避してください。