サンダー AS1000E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60861107 品番629250A
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

抜群の研磨力
フィードバック制御が安定した作業を実現
高い剛性のダイカストフレーム&ベース
抜群のウェイトバランスで振動を軽減
最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現

付属品木工用ペーパー(#100)×2枚、ダストバッグ、穴あけパンチ 質量(kg)2.4 電流(A)3.3 電源(V)100 消費電力(W)210 回転数(min-1[r.p.m])5500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×93×179 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 機能二重絶縁構造、乾式、集じん機構付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。 ペーパー寸法(mm)93×228 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 パット寸法(mm)93×185 振動3軸合成値(m/s2)4.8
取扱説明書:(0.78MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オービタルサンダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/462/
2022-07-29

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする