充電式集じん丸ノコ DNW11XR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60861405 品番617350A
参考基準価格(税別)¥93,600 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

100V電源(AC)並みのパワーでスピーディな
切断を実現
18Vクラス初※、着脱可能なダストボックス
切粉の排出方向を自由に変えられる
「可変式排出ノズル」
定規の取り付けが素早く確実にできる独自機構
使いやすさにこだわったキャリングケース付
※刃物外径165mmの18ボルトの充電式丸ノコにおいて
メーカー調べ。(2018年11月末現在)

付属品レーザースリットチップソー(外径165mm)・六角棒レンチ5mm(本体収納)・充電器 BC-1800L・電池パック B-1860LA 2個・キャリングケース 種別電池パック・充電器・キャリングケース付き 質量(kg)3.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)287×201×258(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)44 最大切込深さ(mm)(90°時)66 バッテリー電圧(V)18 保証期間2年 充電時間(分)47 バッテリー容量(mAh)6000 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:61
取扱説明書:(2.92MB)
注意
※充電器・電池パック・キャリングケースは付属していません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする