電子丸ノコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60861448 品番AW573ED
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

●スライドシート採用で材料のキズ防止が可能な手に持った時のバランスも良く安定した切断ができる最大切込深さ66mmの電子丸ノコです
●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます
●直角度・平行度・微調整機構付です
●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています
●LEDライト付きです
●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です

付属品147mmレーザースリットチップソー(52P)×1・ボックススパナ×1 型番AW573ED ノコ刃外径(Φmm)147 用途各種木材の切断 材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC 質量(kg)2.4 タイプ深切りタイプ 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1150 回転数(min-1[r.p.m])4000 コード長さ(m)5 定格電流(A)12 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)37 最大切込深さ(mm)(90°時)57 電源(単相/V)100 最大切込深さ(mm)(90°)57、(45°)37、(左傾斜切断時15°)46 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 電源タイプAC電源式 回転数(min-1[回/分])4000 ノコ刃直径(mm)147 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:46
取扱説明書:(1.59MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※切込深さは切断する材料の厚さに合わせて調整してください(材料の下端からノコ刃が少し見える位が目安です)
※長い材料を切断する場合は角度定規やソーガイドフェンスを利用して下さい
※ロアガードは切込み作業(プランジカット)などの特別な場合だけ手動で動作させてください
※丸ノコを置く前にロアガードがノコ刃を覆っていることを確認してください
※使用中は本体を確実に保持して下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする