電子丸ノコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60861466 品番AW663ED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

●スライドシート採用で材料のキズ防止が可能な手に持った時のバランスも良く安定した切断ができる最大切込深さ66mmの電子丸ノコです
●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます
●直角度・平行度・微調整機構付です
●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています
●LEDライト付きです
●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です

付属品165mmレーザースリットチップソー(52P)×1・ボックススパナ×1 型番AW663ED ノコ刃外径(Φmm)165 用途各種木材の切断 材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC 質量(kg)2.6 タイプ深切りタイプ 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1150 回転数(min-1[r.p.m])4000 コード長さ(m)5 定格電流(A)12 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)44 最大切込深さ(mm)(90°時)66 電源(単相/V)100 最大切込深さ(mm)(90°)66、(45°)44、(左傾斜切断時15°)52 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 電源タイプAC電源式 回転数(min-1[回/分])4000 ノコ刃直径(mm)165 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:52
取扱説明書:(1.59MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※切込深さは切断する材料の厚さに合わせて調整してください(材料の下端からノコ刃が少し見える位が目安です)
※長い材料を切断する場合は角度定規やソーガイドフェンスを利用して下さい
※ロアガードは切込み作業(プランジカット)などの特別な場合だけ手動で動作させてください
※丸ノコを置く前にロアガードがノコ刃を覆っていることを確認してください
※使用中は本体を確実に保持して下さい

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60861466 AW663ED 60861457 AW663EDM 電子丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ 電子丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ 1台 30,980 税込34,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする