付属品ソーガイドフェンス・ボックススパナ(10mm)
長さ(mm)297
質量(kg)3.2
電流(A)11.7
電源(V)単相100
消費電力(W)1100
回転数(min-1[r.p.m])4700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×223×242(※( )内はハンドルから定盤までの高さ)
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700
定格電流(A)11.7
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)190
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)68
仕様・用途ライト付き
保証期間1年
ベースアルミ