付属品ソーガイドフェンス、ボックススパナ、アダプタM2(集じん機接続用)、延長コード5m、ホースバンド
質量(kg)2.6
タイプ定盤:スライドシート
電流(A)10.5
電源(V)100
消費電力(W)1010
回転数(min-1[r.p.m])8700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217
コード長さ(m)0.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700
定格電流(A)10.5
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)100〜125
最大切込深さ(mm)(45°時)27
最大切込深さ(mm)(90°時)42
最大切込深さ(mm)(90°/45°/-5°)42/27/36
機能二重絶縁構造、ブレーキ付、電子制御、ソフトスタート、LEDライト付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。
仕様・用途ライト付き
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36