高速切断機 AC3561

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60861579 品番AC3561
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

●鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に適した砥石径355mmの高速切断機です
●材料の取付け・取外しが素早く行えるクイックバイス機構付きです
●切込深さの調整が可能なストッパボルト付きです
●砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付きです

最大切断能力
(90°)丸 120mm、四角形 120×120、長角形 75×211、矩形130×130
(45°)丸 102mm、四角形 102×102、長方形 75×130、矩形92×92
電源(V)単相100 50/60Hz 砥石寸法(Φmm)外径355 コード長さ(m)2.5 消費電力(W)1450 砥石寸法(Φmm)穴径25.4 用途鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断 付属品355mm切断砥石(本体装着)×1・両口スパナ(17×13mm)×1 材質モーターケース:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC 質量(kg)17 電流(A)15 回転数(min-1[r.p.m])3550 定格電流(A)15 型番AC3561 電源(単相/V)100 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 電源タイプAC電源式 回転数(min-1[回/分])3550 砥石内径(mm)25.4 最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)120、(丸形鋼材45°)102 切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅120×高さ120、(四角形45°)幅102×高さ102、(長角形90°)幅75×高さ211、(長角形45°)幅75×高さ130
取扱説明書:(1.62MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は、必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※セフティガード、セフティカバーは必ず取り付けて使用して下さい
※本機は砥石を使用して金属を切断する工具ですので使用用途以外には使用しないでください
※指定以外での刃物での切断作業はしないでください
※砥石にヒビや割れなどの異常がないことを確認してから使用して下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする