極プレミアムケア

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番60-2881-56 注文コード60861660 品番-
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

極みの衝撃超密ぎっしり植毛でやさしくしっかり磨ける当たりはやわらかく弾力のあるブラシでしっかり磨きたい方へ。超極細毛束を84穴に超密植毛弾力がありしなやかな磨き心地を実現。毛先Φ0.01mmの極細毛が歯ぐきにやさしくあたり歯周ポケットまでしっかり磨ける。幅広×薄型ヘッドで奥歯の奥まで届く。

仕様超密ぎっしり やわらかめ 材質(柄部)本体部/ポリプロピレン、ラバー部/熱可塑性エラストマー 材質(毛)飽和ポリエステル樹脂 耐熱温度(℃)80 アズワン品番60-2881-56 毛のかたさやわらかめ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする