水中汚物ポンプ AMX4000

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60861798 品番 AMX4000_60Hz
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

水中汚物ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付

吐出口径(Φmm)32/40/50 出力(W)210 電圧(V)100 周波数(Hz)60 全揚程(m)6 最大吐出量(L/min)170(口径40mm) 使用液汚物 用途汚泥や直径25mmまでの石を含んだ水の汲み上げに 付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m) 質量(kg)3.7 電流(A)4.7 消費電力(W)420 コード長さ(m)5.0 定格電流(A)4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×329 機能汚物用 保証期間1年 運転水位(mm)(開始)140 残水位(mm)40 運転可能最低水位(mm)40 粒径(mm)(最大通過)25 水深(m)使用可能:5
取扱説明書:(0.76MB)
注意
※最高全揚程はホースの取り回し長さ、配管の状態により異なります。
※運転開始時には運転開始水位の水深が必要です。水の汲み上げが開始されると、運転可能最低水位になるまで運転可能です。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:319

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする