曜日別特売
SV-4823 しっかり切れるのこぎり 両刃タイプ セーブインダストリー 60861886

SV-4823 しっかり切れるのこぎり 両刃タイプ セーブインダストリー 60861886
SV-4823 しっかり切れるのこぎり 両刃タイプ セーブインダストリー 60861886
SV-4823 しっかり切れるのこぎり 両刃タイプ セーブインダストリー 60861886
SV-4823 しっかり切れるのこぎり 両刃タイプ セーブインダストリー 60861886
SV-4823 しっかり切れるのこぎり 両刃タイプ セーブインダストリー 60861886
SV-4823 しっかり切れるのこぎり 両刃タイプ セーブインダストリー 60861886
SV-4823 しっかり切れるのこぎり 両刃タイプ セーブインダストリー 60861886
SV-4823 しっかり切れるのこぎり 両刃タイプ セーブインダストリー 60861886
SV-4823 しっかり切れるのこぎり 両刃タイプ セーブインダストリー 60861886
SV-4823 しっかり切れるのこぎり 両刃タイプ セーブインダストリー 60861886
SV-4823 しっかり切れるのこぎり 両刃タイプ セーブインダストリー 60861886
SV-4823 しっかり切れるのこぎり 両刃タイプ セーブインダストリー 60861886

しっかり切れるのこぎり 両刃タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード60861886品番SV-4823
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

これさえあれば、かさばるカーペットなどの粗大ごみもざっくり切って細かくカット!
経費削減可燃物へポイッと経費削減!もちろん日曜大工にも大活躍。
ピッチの異なる(18T・24T)が2タイプ付いており、切るものに応じて刃を入れ替えできます!
【刃のタイプについて】18T:カーペットやダンボール、木材を切るときに便利です。24T:鉄管やアルミ、塩ビ管等を切るのに便利です。
「押して切る」「引いて切る」お好みで刃を入れ替えできます!…自分に合った切り方に合わせて、刃の向きを入れ替えてご使用いただけます。
3段階の角度調整式…3段階の角度調整ができ、お好みの角度、力の入れやすい角度でご使用いただけます。
リバーシブルで使えます!…両面印刷されていてわかりやすく、リバーシブルでご使用いただけます。(矢印の向きに合わせてご使用ください。)
4安心・安全、保護カバー付き!

用途
のこぎりとして
材質アルミダイキャスト・スチール・ポリプロピレンシルバー・ブラック品番SV-4823寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)445×113×20刃渡り(mm)355
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする