ワコーパレット
ワコーパレットの コーナーガード・クッション
ワコーパレットの 平型
セーフティーガード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60862043
品番
WSG-144
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
柱・壁に設置し、ゼブラ(タイガーストライプ)で事故防止になります。
衝突時の商品保護に適しています。
折りたためます。
色
黄×黒
材質
合板、AKテープ(マジックテープ)
厚さ(mm)
12
トラスコ品番
469-5518
幅(mm)
450
用途
商品や柱・壁の保護
仕様
タイガーストライプは合板12mm厚
質量(kg)
8.6
長さ(m)
1.44