ワコーパレット
ワコーパレットの コーナーガード・クッション
ワコーパレットの 平型
セーフティーガード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
355
厚さ(mm)
15
注文コード
60862052
品番
WSG-90-G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,440
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
この商品は
幅・厚さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
柱・壁に設置し、ゼブラ(タイガーストライプ)で事故防止になります。
衝突時の商品保護に適しています。
折りたためます。
色
白×緑
材質
メラミンチップボード、AKテープ(マジックテープ)
厚さ(mm)
15
トラスコ品番
469-5534
幅(mm)
355
用途
商品や柱・壁の保護
仕様
安全ストライプ(白・緑)はチップボード15mm厚
質量(kg)
6.75
長さ(m)
0.9