ワコーパレット
ワコーパレットの コーナーガード・クッション
ワコーパレットの 平型
セーフティーガード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60862068
品番
WSG-144-G
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
柱・壁に設置し、ゼブラ(タイガーストライプ)で事故防止になります。
衝突時の商品保護に適しています。
折りたためます。
色
白×緑
材質
メラミンチップボード、AKテープ(マジックテープ)
厚さ(mm)
15
トラスコ品番
469-5526
幅(mm)
450
用途
商品や柱・壁の保護
仕様
安全ストライプ(白・緑)はチップボード15mm厚
質量(kg)
13.7
長さ(m)
1.44
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません