PC366-3 ポリッシングパッド ソフトタイプ DREMEL(ドレメル) 60862069 PC366-3 ポリッシングパッド ソフトタイプ DREMEL(ドレメル) 60862069 PC366-3 ポリッシングパッド ソフトタイプ DREMEL(ドレメル) 60862069 PC366-3 ポリッシングパッド ソフトタイプ DREMEL(ドレメル) 60862069

ポリッシングパッド ソフトタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60862069 品番PC366-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。
汎用的な洗浄用途で長寿命。
フック&ループシステムでアクセサリーの交換が簡単。
パッドの取り外しが簡単。
乾湿両方で使用可能。
スプラッシュガードを使用可能です。

用途
金属の研磨(銀製品、銅製の鍋やフライパンの外側、ステンレス、自動車など)
革(靴、ベルト、財布)
天然石(花崗岩のカウンタートップなど)
木材(家具)
仕様耐水性 セット内容ポリッシングパッド3個 材質アクリル樹脂 質量(g)4 サイズ(mm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする