PC368-3 ハード磨きパッド DREMEL(ドレメル) 60862087 PC368-3 ハード磨きパッド DREMEL(ドレメル) 60862087 PC368-3 ハード磨きパッド DREMEL(ドレメル) 60862087 PC368-3 ハード磨きパッド DREMEL(ドレメル) 60862087

ハード磨きパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60862087 品番PC368-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。
頑固な汚れを素早く強力に磨く、長寿命タイプパッド。
アクセサリーの交換が簡単。
パッドの取り外しが簡単。
乾湿両方で使用可能。
スプラッシュガードを使用可能です。
フック&ループシステム。

粒度120 仕様耐水性 セット内容ハード磨きパッド3個 サイズ(mm)63 質量(g)5 材質シリコンカーバイド 用途硬質素材の磨き(鋳鉄製の鍋、金属の錆や塗料、コンクリート表面の錆や変色、石材のカビ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする