PC372-1 キッチン用ブラシ ソフトタイプ DREMEL(ドレメル) 60862114 PC372-1 キッチン用ブラシ ソフトタイプ DREMEL(ドレメル) 60862114 PC372-1 キッチン用ブラシ ソフトタイプ DREMEL(ドレメル) 60862114 PC372-1 キッチン用ブラシ ソフトタイプ DREMEL(ドレメル) 60862114

キッチン用ブラシ ソフトタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60862114 品番PC372-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。
表面を傷つけずに食品の汚れを素早く取り除き、ブラシの摩耗に強く長寿命。
先端のブラシ形状が広がることで、効率的にカップ内を洗浄。
グラスやボトル、カップの底まできれいに洗浄。(全長190mm)
延長バー(101mm)の先端には他のVersaアクセサリーが使用可能。
乾湿両方で使用可能。
毛先が長くオールラウンドなフラットヘッドデザイン。

用途マグカップ、グラス、ボトル、食器の洗浄 仕様延長バー(mm):101、耐水性 セット内容キッチンブラシ1個+延長バー1本(101mm) 材質ナイロンブラシ 全長(mm)190 質量(g)41 硬さブラシ:普通 サイズ(mm)190 太さ(mm)ブラシの毛:0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする