YO0211 ピッたし看看(アタッチメント) 青 エムエフ 60862278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YO0211 ピッたし看看(アタッチメント) 青 エムエフ 60862278
YO0211 ピッたし看看(アタッチメント) 青 エムエフ 60862278

ピッたし看看(アタッチメント) 青

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
60862278
品番
YO0211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
¥439

看板の枠を養生します。
クッション材の弾力が衝突時の衝撃を緩和します。
看板にしっかりフィットし、装着は簡単でしかも外れにくくなっています。
ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。
幅広看板にはアタッチメントを使用してください。

用途
看板の危険な角養生に
トラスコ品番
785-3955
材質
発泡ポリエチレン
長さ(mm)
550
色
青
質量(g)
24.3
取付け方法
巻きタイプ
有効幅(mm)
10~40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする