BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 切断
BOSCH(ボッシュ)の 切断機用カッター(チップソー)
丸のこ刃 スタンダード木材
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60862543
品番
2608837703
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。
極薄厚(鋸身+刃先)。
用途
コードレス工具での木材切断
材質
鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬
刃数
48
外径(Φmm)
184
適合材
木工
鋸身厚(mm)
1.1
刃先厚(mm)
1.6
内径(mm)
20