Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
埋込【充電用】USBコンセント 1ポート 2.4A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60862604
品番
WN1485
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
埋込[充電用]USBコンセント 1ポート(2.4A)
材質
ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー:PC/ABS樹脂(ミルキーホワイト)
色
ミルキーホワイト
種類
埋込コンセント
定格
入力:AC100V(50/60Hz)/25VA、出力:DC5V/2.4A
定格電流(A)
2.4
使用電圧範囲(V)
AC90〜110
結線方式
ねじなし端子式(電線差込み式)
差込口
1個口
待機時消費電力(W)
0.1
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意