埋込【充電用】USBコンセント 1ポート 2.4A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード60862613 品番WN1485B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,850
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

埋込[充電用]USBコンセント 1ポート(2.4A)

材質ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー:PC/ABS樹脂(ブラック) ブラック 種類埋込コンセント 定格入力:AC100V(50/60Hz)/25VA、出力:DC5V/2.4A 定格電流(A)2.4 使用電圧範囲(V)AC90〜110 結線方式ねじなし端子式(電線差込み式) 差込口1個口 待機時消費電力(W)0.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60862613 WN1485B 61239046 WN1485B 埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A Panasonic(パナソニック) 埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A Panasonic(パナソニック) 1個 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする