ガラスクロス電気絶縁テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60862628 品番 63 19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性に優れます。
銅を腐食しない粘着剤を使用しています。

テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)32.9 テープ厚さ(mm)0.09 特性耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性 基材フッ素樹脂(ポリ四フッ化エチレンフィルム) 粘着剤アクリル系 粘着力3.8N/10mm 使用温度範囲(℃)155℃ 用途耐溶剤性・耐薬品性が必要な部分の絶縁に、コイルやキャパシタなどの絶縁用途に 仕様難燃性(UL510)、UL規格対応 (File E17385) トラスコ品番790-1755 褐色 質量(g)120 引張強度35N/10mm 主な用途電気絶縁用
注意
※商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする