※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の ガラス/セラミックテープ
ガラスクロス電気絶縁テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
50
注文コード
60862664
品番
63 50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性に優れます。
銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
32.9
テープ厚さ(mm)
0.09
特性
耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性
粘着力
3.8N/10mm
使用温度範囲(℃)
155
用途
耐溶剤性・耐薬品性が必要な部分の絶縁に、コイルやキャパシタなどの絶縁用途に
仕様
難燃性(UL510)、UL規格対応 (File E17385)
トラスコ品番
790-1763
材質
基材:フッ素樹脂(ポリ四フッ化エチレンフィルム)、粘着剤:アクリル系
色
褐色
質量(g)
317
引張強度
35N/10mm
主な用途
電気絶縁用
注意
※商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。