Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
埋込【充電用】USBコンセント 1ポート 2.4A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
マットブラック
注文コード
60862665
品番
WN1485MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
埋込[充電用]USBコンセント 1ポート(2.4A)
材質
ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー:PC/ABS樹脂(マットブラック)
色
マットブラック
種類
埋込コンセント
定格
入力:AC100V(50/60Hz)/25VA、出力:DC5V/2.4A
定格電流(A)
2.4
使用電圧範囲(V)
AC90〜110
結線方式
ねじなし端子式(電線差込み式)
差込口
1個口
待機時消費電力(W)
0.1
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60862665
WN1485MB
61239073
WN1485MB
埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
6,298
欠品中
税込
¥
6,928
注文コードが変更になりました