※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工
日東電工の 電子・基板用テープ
日東電工の ガラス/セラミックテープ
ガラスクロス粘着テープ NO.188UL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
60862707
品番
188UL-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)
難燃性に優れています。 (UL510取得)
機械的強度、電気絶縁性に優れています。
用途
トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
469-4546
材質
基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系
色
ベージュ
使用温度範囲(℃)
-60〜180
テープ幅(mm)
13
テープ長さ(m)
33
引張強度
315.8N/10mm
テープ厚さ(mm)
0.18
粘着力
3.5N/10mm