Aterm WG2600HP4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60862884 品番PA-WG2600HP4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Wi-Fiホームルータ 4ストリーム プレミアムモデル
接続エリアが広がるメッシュ中継機能+安定通信機能搭載
Wi-Fi 5(Wi-Fi規格IEEE802.11ac)対応。
5GHz帯 最大1733Mbps、2.4GHz帯 最大800Mbps(理論値)のWi-Fiホームルータ。
親機と中継機を連携して自動でネットワークを構築する「メッシュ中継機能」を搭載。
全てのアンテナが3直交偏波に強化された「ワイドレンジアンテナPLUS」採用。
Wi-Fi暗号化の最新技術「WPA3」に対応。
5GHz帯 4ストリーム・2.4GHz帯 4ストリームのプレミアムモデル。

アズワン品番65-1891-49 伝送速度(Mbps)【WANインタフェース】1000Mbps/100Mbps【LANインタフェース】1000Mbps/100Mbps【無線LANインタフェース】■IEEE802.11ac:5.2GHz 帯(W52)、5.3GHz 帯(W53)、5.6GHz 帯(W56)、最大1733Mbps(VHT80の場合)(自動フォールバック)■IEEE802.11n:2.4GHz 帯、5.2GHz 帯(W52)、5.3GHz 帯(W53)、5.6GHz 帯(W56)、最大600Mbps(HT40 の場合)、デジタル変調方式の256QAM使用時は、最大800Mbps(自動フォールバック)■IEEE802.11a:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動フォールバック)■IEEE802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動フォールバック)■IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps(自動フォールバック) 伝送方法WANインタフェース、LANインタフェース、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:522

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする