ユタカメイク
ユタカメイクの 緩衝材
ユタカメイクの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
ユタカメイクの 袋タイプ
ラップメイト(マット) 1t×300mm×5m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60863328
品番
A-365
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ロール巻なのでお好みの長さでカットが可能です。
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
300
高さ(mm)
5000
空気粒高(mm)
-
空気粒径(mm)
-
構造
2層
用途
梱包時の壊れやすい物の保護に
トラスコ品番
794-3580
厚さ(mm)
1
質量(g)
90