ユタカメイク
ユタカメイクの 緩衝材
ユタカメイクの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
ユタカメイクの 袋タイプ
ラップメイト(糊付きプチ) 300mm×5m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60863337
品番
A-310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
粘着材付きで緩衝材の固定が簡単です。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
300
高さ(mm)
5000
空気粒高(mm)
-
空気粒径(mm)
-
構造
2層
用途
梱包時の緩衝材や窓の断熱に
トラスコ品番
818-7906
厚さ(mm)
3.5
質量(g)
290