JetStream 8ポート 10/100/1000Mbps PoE+スイッチ デスクトップ 2SPF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60863383 品番TL-SG2210MP(UN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

8つの802.3at/af企画準拠のPoE+ポートが合計150WのPoE給電を可能。
【英語パッケージ 法人限定】
8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。
L2/L3/L4 QoS 及びIGMPスヌーピングがボイス・ビデオアプリを最適化 802.3af/at 互換 PoE+ ポート x8 を内蔵、
合計 116W の PoE 電力容量と便利な PoE 電源管理機能を搭載 金属筐体

材質金属 ポート数10 電源100〜240VAC、50/60Hz 接続方式10/100/1000Mbps 商品タイプスマートスイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする